Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter B.MOBIL polarweiss Aus/Wechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3014324
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936562509
EAN/GTIN:
     4011334240112
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, polarweiß glänzend. Wechselschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V, Montageart: Einbauinstallation, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: nein, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 10 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beleuchtungsart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 55,5 mm, Gerätehöhe: 55,5 mm, Gerätetiefe: 25 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Beleuchtungsfunktion: sonstige, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 13 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
936562509
Weitere Suchbegriffe: ausschalter berker, ausschalter, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 7,31*
€ 5,95*
ab € 5,34*
€ 7,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 8,44*
2 Tage
30
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,51*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,20*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
91820
ab € 0,93*
Zubehör
Hager
9182001
ab € 1,03*
Zubehör
Hager
91933
ab € 4,11*
Zubehör
Berker
8191502
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.