Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Flow/Pure Wechselschalter polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Wechselschalter polarweiß glänzend
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Wechselschalter polarweiß glänzend
Skizze zu Berker Integro Flow/Pure Wechselschalter polarweiß glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103376759
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936562509
EAN/GTIN:
     4011334240112
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Berker Integro Flow/Pure Wechselschalter polarweiß glänzend

Weitere Informationen:
Einbautiefe:
10 mm
Höhe:
15,2 mm
Schaltstrom:
16 A
Material:
Kunststoff
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Ausstattung:
Schraubklemmen
Oberfläche:
polarweiß glänzend, ähnlich RAL 9010
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Wechselschalter
Einbau ø:
50 mm
Produktart:
Schalter
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: ausschalter berker, ausschalter, Kippschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
69
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 7,31*
€ 5,95*
ab € 5,34*
€ 7,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 8,44*
2 Tage
30
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,51*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,20*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
91820
ab € 0,93*
Zubehör
Hager
9182001
ab € 1,03*
Zubehör
Hager
91933
ab € 4,11*
Zubehör
Berker
8191502
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.