Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1-fach B.MOBIL polarweiss Klappd./Dichtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3014261
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918282599
EAN/GTIN:
     4011334239932
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck 'IP44', Integro Flow, polarweiß gl. Klappdeckel ohne Dichtung für wassergeschützte Modul-Steckdoseneinsatz. Farbe: weiß, Breite: 59,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 59,5 mm, Tiefe: 17,9 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP44, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 42,5 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 1, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
918282599
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,20*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 4,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 5,08*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,58*
€ 5,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,66*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
918282595
ab € 3,10*
Ähnlich
Hager
918282591
ab € 3,10*
Ähnlich
Hager
918282597
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.