Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, polarweiß gl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, polarweiß gl.
Berker Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, polarweiß gl.
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84593501
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918282599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Rahmen
Klappdeckel ohne Dichtung für wassergeschützte Modul-Steckdoseneinsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
Integro Flow
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.5 mm
Höhe
59.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
918282595
ab € 3,10*
Ähnlich
Hager
918282591
ab € 3,10*
Ähnlich
Hager
918282597
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.