Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte 3-fach Aufputz ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3013996
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1055
EAN/GTIN:
     4011334003687
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung berker
Selbstverlöschende Bodenplatte Aufputz weiß. Bodenplatte mit Aufdruck, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Farbe: weiß, Ausführung: 3-fach, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, geeignet für Leitungsführungskanal: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 145,2 mm, Gerätehöhe: 59,2 mm, Gerätetiefe: 1,6 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
1055
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Grundplatte, Bodenplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 5,96*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 6,41*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,60*
€ 6,82*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,97*
€ 7,31*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,20*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
4040
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.