Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 1055 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenplatte Kst ws hfr 3-fach 3f horizvert
Bodenplatte Kst ws hfr 3-fach 3f horizvert
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43587424
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1055
EAN/GTIN:
     4011334003687
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung berker
Selbstverlöschende Bodenplatte Aufputz weiß
Technische Merkmale
Farbe: weiß
zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet
mit Aufdruck
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
4040
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.