Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe 2-fach Symbol Pfeil S.1 pws bruchsicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3013551
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16251909
EAN/GTIN:
     4011334222569
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt. Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Farbe: weiß, Breite: 55,7 mm, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 54,9 mm, Tiefe: 22 mm, Verwendung: Jalousie, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol 'Pfeile', Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK05, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: polarweiß, matt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
16251909
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung wippen, schalterabdeckung, wippe taster, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 6,88*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 5,12*
€ 7,53*
3 Tage
172
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,56*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,37*
€ 7,84*
3 Tage
437
€ 5,80*
ab € 5,49*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
16251404
ab € 7,18*
Ähnlich
Berker
16251606
ab € 5,53*
Ähnlich
Hager
16258982
ab € 4,65*
Ähnlich
Hager
16258989
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.