Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe polarweiß matt bruchsicher S.1 B.3 B.7 für Aus-/Wechselschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3013525
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16201909
EAN/GTIN:
     4011334222415
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt. Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Farbe: weiß, Breite: 55,7 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 54,9 mm, Tiefe: 22 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK05, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: polarweiß, matt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
16201909
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, wippe wechsel, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,77*
2 Tage
220
€ 6,40*
ab € 1,90*
€ 2,99*
3 Tage
481
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,06*
3 Tage
2811
€ 5,80*
ab € 2,04*
€ 3,18*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,04*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
16208982
ab € 1,77*
Ähnlich
Hager
16201404
ab € 4,04*
Ähnlich
Hager
16201606
ab € 2,40*
Ähnlich
Hager
16208989
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.