Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter Gruppen-Taster 2p Modul 2 Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3010019
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     383210
EAN/GTIN:
     4011334190745
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Schlüsselschalter
Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze. Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder 2-polig für zentrale Schließanlagen, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen. Nicht für wg Up geeignet. Hinweise der Motorenhersteller beachten. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Schlüssel, Ausführung: Taster 2-polig, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Elektrische und mechanische Verriegelung: true, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Elektronisch bedienbar: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
383210
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Schlüsselschalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schlüsselschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, berker schlüsselschalter up, jalousiesteuerung up-einsätze, schlüsseltaster berker, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 36,95*
€ 43,27*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 38,39*
€ 44,87*
1
€ 5,46*
ab € 36,68*
€ 48,14*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,14*
€ 48,60*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,13*
€ 50,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
382210
ab € 36,37*
Ähnlich
Hager
382610
ab € 36,05*
Ähnlich
Hager
383110
ab € 30,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.