| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2996963 Herst.-Nr.: GMKAUDIO1 EAN/GTIN: 4012740981644 |
| |
|
| | |
| Keystone Einsatz Klinke 3.5mm, für Montagerahmen Keystone, hfr. Keystone Anschlusseinheit Stereo Klinke 3.5mm, mit 0.2m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm. Anschluss 1: Klinke, Anschluss 2: Klinke, Kabellänge: 0,2 m, Geschirmt: false, Ausführung Anschluss 1: Buchse, Ausführung Anschluss 2: Buchse, mit Abschlusswiderstand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | GMKAUDIO1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,60* | € 15,04* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,69* | € 15,17* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,76* | € 15,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,85* | € 15,40* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,50* | € 16,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|