Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Einsatz Klinke 3.5mm GMKAUDIO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60767279
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GMKAUDIO1
EAN/GTIN:
     4012740981644
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Klinke UP-Einsätze
UP-Einsätze Klinke
abdeckung hager

Keystone Einsatz Klinke 3.5mm GMKAUDIO1

Keystone Einsatz Klinke 3.5mm, für Montagerahmen Keystone, hfr. Keystone Anschlusseinheit Stereo Klinke 3.5mm, mit 0.2m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Klinke
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 2:
Klinke
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0,2 m
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,57*
€ 15,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,66*
€ 15,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 15,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 15,37*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,47*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.