Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess- und Wandlerschrank TriLine, A ufputz, mit Zählerkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2996180
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     KS4226
EAN/GTIN:
     4011617326366
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank
Die Mess- und Wandlerschränke der Baureihe TriLine sind für die Aufputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt werden. Durch die hohe Schutzart von IP54 kann der Verteiler auch in rauen Umgebungen aufgestellt werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, Farbe weiß RAL 7035 und pulverbeschichtet. Montageart: Aufputz, Breite: 1124 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 2013 mm, Tiefe: 425 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 425 mm, Bemessungsstrom: 1000 A, Anzahl der Felder: 4, Einbauhöhe: 2113 mm, Einbaubreite: 1124 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene, Schutzart (IP): IP54
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
KS4226
Ident Code:
2CPX032636R9999
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.116,55*
€ 6.345,50*
€ 53,00*
ab € 6.117,46*
€ 6.346,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.695,17*
€ 6.929,13*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6.716,05*
€ 6.950,17*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 6.837,31*
€ 7.072,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.950,17*
€ 8.270,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.894,39*
€ 8.204,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.759,72*
€ 8.044,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.716,05*
€ 7.992,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.