Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2955771 Herst.-Nr.: FZ442 EAN/GTIN: 3250612764426 |
| |
|
| | |
| Kabelrangierkanal, 2-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 550 x 155mm,. Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen. Farbe: weiß, Breite: 550 mm, Höhe: 195 mm, Länge: 550 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FZ442 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,33* | € 57,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,31* | € 60,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,52* | € 62,29* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,26* | € 64,39* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 51,75* | € 67,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|