| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2949438 Herst.-Nr.: RZ26 EAN/GTIN: 4011617459712 |
| |
|
| | |
| Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Montageart: Schraubbefestigung, Ausführung: metrisch, Stufenlose Befestigung: false, Länge: 250 mm, Werkstoff: sonstige, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Profilhöhe der Tragschiene: 20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RZ26 | Ident Code: | 2CPX045971R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,28* | € 22,21* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,38* | € 22,32* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,22* | € 24,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,31* | € 24,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 18,46* | € 24,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|