| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2949281 Herst.-Nr.: 2CPX045737R9999 EAN/GTIN: 4011617457374 |
| |
|
| | |
| Deckblech mit einer Flanschöffnung pro Feldbreite, für ZW… Flansche, Stahlblech pulverbeschichtet, in RAL 7035, für TriLine-Standschränke Farbe: grau, Breite: 610 mm, Höhe: 12 mm, Tiefe: 425 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: true, geeignet für Gehäusebaubreite: 624 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 425 mm, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RD24F1 | Ident Code: | 2CPX045737R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,57* | € 51,09* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,56* | € 51,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,09* | € 52,08* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,88* | € 52,74* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,17* | € 54,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|