Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2910489 Herst.-Nr.: SFL116 EAN/GTIN: 3250615510716 |
| |
|
| | |
| Wechselschalter 16A 1Wechsler 230VAC 1PLE. Wechselschalter nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4) und DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Spannungsart: AC, Schaltfunktion: Wechselschalter, mit Signallampe: false, Einbautiefe: 68 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 230 V, Max. Lampenleistung: 0 W, Polzahl: 1, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 0,24 kA, Bemessungsabschaltvermögen: 0,338 kA, Breite in Teilungseinheiten: 1, Min. Bemessungsspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SFL116 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,48* | € 18,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,76* | € 18,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,70* | € 18,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 13,73* | € 18,93* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,27* | € 19,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|