| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2907145 Herst.-Nr.: BL631 EAN/GTIN: 4011617310884 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen und Tür passend zu Stromkreisverteiler UK63…, Farbe: anthrazit, RAL 7016, der Tip-in-Türverschluss besticht durch sein modernes Design und die einfache Bedienbarkeit, für mehr Sicherheit ist ein Sicherheitsschloss als Zubehör erhältlich, die Design Türen des UK600 unterstreichen jedes Ambiente. Ton in Ton oder bewusst akzentuierend. Farbe: sonstige, Breite: 384 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 622 mm, Tiefe: 33 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP30, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | BL631 | Ident Code: | 2CPX031088R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,97* | € 64,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,15* | € 65,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,92* | € 66,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,69* | € 67,34* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,45* | € 70,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|