| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2907143 Herst.-Nr.: BL630V EAN/GTIN: 4011617310921 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen und Tür >media< mit Lüftungsöffnungen, passend zu Stromkreisverteiler UK63…, Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe: alpinweiß, RAL 9016, der Tip-in-Türverschluss besticht durch sein modernes Design und die einfache Bedienbarkeit, für mehr Sicherheit ist ein Sicherheitsschloss als Zubehör erhältlich, leichtes Abnehmen von Blendrahmen und Tür mit Putzausgleichsmöglichkeit Farbe: weiß, Breite: 384 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 622 mm, Tiefe: 33 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP30, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | BL630V | Ident Code: | 2CPX031092R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,44* | € 30,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,50* | € 30,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,65* | € 31,97* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,41* | € 33,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,45* | € 34,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|