| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2907139 Herst.-Nr.: BL620W EAN/GTIN: 4011617310952 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen und >wifi< Tür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz für verbessertes wifi Signal, passend zu Stromkreisverteiler UK62…, Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe: alpinweiß, RAL 9016, der Tip-in-Türverschluss besticht durch sein modernes Design und die einfache Bedienbarkeit, für mehr Sicherheit ist ein Sicherheitsschloss als Zubehör erhältlich, leichtes Abnehmen von Blendrahmen und Tür mit Putzausgleichsmöglichkeit Farbe: weiß, Breite: 384 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 497 mm, Tiefe: 33 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP30, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | BL620W | Ident Code: | 2CPX031095R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,35* | € 64,01* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,08* | € 64,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,20* | € 65,29* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 51,78* | € 67,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|