| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2907046 Herst.-Nr.: 2CPX042957R9999 EAN/GTIN: 4011617429579 |
| |
|
| | |
| Die Gerätegeneration InLine II ZLBM / ZHBM bietet Ihnen bestmögliche Stabilität und höchste Sicherheit im Stromverteilernetz. Sie schalten Nennströme von 160 A bis 630 A. Dabei sorgen Sie für höchsten Personenschutz bei Betrieb und Wartung Ihrer Schaltanlagen. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 3-poliger Variante zur Verfügung, die entsprechend nach EN / IEC 60947-3 geprüft wurde. Die Installation ist dank horizontaler und vertikaler Montage platzsparender und flexibler als je zuvor. Ebenso gewährleisten wir einen einfachen und sicheren Einbau der Stromwandler sowie Austausch der NH-Sicherungseinsätze. Die Baureihe ist für Phasenschienen mit einem Abstand von 185 mm geeignet. Ausführung: Sicherungslasttrenner, Bemessungsdauerstrom Iu: 400 A, Polzahl: 3, Schienenmittenabstand 50 mm: false, Schienenmittenabstand 40 mm: false, Schienenmittenabstand 60 mm: false, Baugröße des Sicherungseinsatzes: NH2, Schienenmittenabstand 100 mm: false, Schienenmittenabstand 185 mm: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Doppelt unterbrechend: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 400 V, Ausgelöstmeldung: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZE571M | Ident Code: | 2CPX042957R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 244,02* | € 284,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,33* | € 288,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,96* | € 291,17* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 270,74* | € 312,87* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 274,61* | € 318,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|