Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemme und N-Trennklemme Schraubbefestigung FIXCONNECT NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2906908
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     FCPN60NT
EAN/GTIN:
     4012591130390
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Erdklemme
FIXCONNECT NT-Klemme FC PN 60 NT, Schraubbefestigung, PE 6 x 25 mm² Rahmenklemmen und 24 x 4 mm² Steckklemmen, N 6 x 25 mm² Rahmenklemmen und 24 x 6 mm² Cu N-Trennklemmen. N trennbar, für bis zu 4 unterschiedliche Potenziale. Einsetzbar in HENSEL-Mi Gehäusen. Montageart: Direktmontage, Farbe: mehrfarbig, Bemessungsspannung: 690 V, Polzahl: 2, Betriebstemperatur: 40 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 30, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Steckanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...25 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 75 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FCPN60NT
Ident Code:
20001447
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Trennklemme, trennklemme nt, trennklemme, hensel erdungsklemme, Universal-Klemmleiste, Netzanschlussklemme, Europaklemmleiste, Reihenklemme, Klemmbrett
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,25*
€ 94,36*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,75*
€ 96,73*
€ 5,46*
ab € 79,38*
€ 97,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,43*
€ 97,18*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 81,71*
€ 100,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.