| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2900023 Herst.-Nr.: 2CPX044049R9999 EAN/GTIN: 4011617440499 |
| |
|
| | |
| Rangierblenden mit Endplatten und Befestigungswinkel, Farbe RAL 9016, dem Farbton der Schränke angepasst, Feldbreite 1, Breite 300 mm. Mit dem stabilen Kunststoffmaterial der Blenden sind die Leitungen im Einführungsbereich der Verteilung geschützt. Durch einfaches Umsetzen des Profils kann die Rangierblende auch für die flachen Verteilergehäuse eingesetzt werden. Farbe: weiß, Breite: 300 mm, Höhe: 110 mm, RAL-Nummer: 9016, Länge: 150 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | KB19 | Ident Code: | 2CPX044049R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,56* | € 35,53* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,80* | € 35,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,20* | € 36,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,70* | € 37,11* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 29,74* | € 39,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|