| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E924H52 Herst.-Nr.: 2CPX044049R9999 EAN/GTIN: 4011617440499 |
| |
|
| | |
| Abdeckung R-Kanal 110x300x150mm ver-ws KB19 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Breite: | 300 mm | Farbe: | verkehrsweiß | weiß | Höhe: | 110 mm | Länge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,47* | € 35,97* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,89* | € 36,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,44* | € 36,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,69* | € 37,58* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,77* | € 37,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|