Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbauschrank, AP A27 1F1V5 AA27A1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2893627
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX054293R9999
EAN/GTIN:
     4011617542933
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Die Ausbauschränke der Baureihe ComfortLine ohne spezifisches Zählerfeld sind für die Aufputz- und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Durch den modularen Schrankinnenausbau kann die Zählerfeldauswahl direkt kundenseitig erfolgen, somit ist das Gehäuse universell deutschlandweit verwendbar. Lediglich das spezifische Zählerfeld bezogen auf die regionalen Gegebenheiten muss noch gewählt werden. Die Flexibilität wird somit erhöht und zeitgleich werden Logistikkosten eingespart. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Einen Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Desweiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt und werkzeuglos eingestellt werden. Besonders hervorzuheben sind die in den Feldern integrierten Leitungsführungskanäle, die z. B. für die Verlegung der Spannungsversorgung oder der Patchkabel des intelligentes Messsystems genutzt werden können. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 (IP31 nach DIN VDE 0603-1). Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet. Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Farbe: weiß, Breite: 550 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 215 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 215 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 1, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 550 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 57, Anzahl der Zählerplätze: 0, Unterer Anschlussraum: mit Hutschienen, Schutzart (IP): IP31
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
AA27A1A
Ident Code:
2CPX054293R9999
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 45,00*
ab € 297,13*
€ 357,65*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 299,85*
€ 358,33*
Frei Haus
ab € 303,67*
€ 362,62*
Frei Haus
ab € 306,79*
€ 369,52*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 329,94*
€ 392,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,67*
€ 467,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,86*
€ 462,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,73*
€ 449,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,22*
€ 440,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,94*
€ 392,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.