Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel AA27A1A Ausbauschrank AP A27 1F1V5A2 2CPX054293R9999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0796813
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX054293R9999
EAN/GTIN:
     4011617542933
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Die Ausbauschranke der Baureihe ComfortLine ohne spezifisches Zahlerfeld sind fur die Aufputz- und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebauden. Durch den modularen Schrankinnenausbau kann die Zahlerfeldauswahl direkt kundenseitig erfolgen, somit ist das Gehause universell deutschlandweit verwendbar. Lediglich das spezifische Zahlerfeld bezogen auf die regionalen Gegebenheiten muss noch gewahlt werden. Die Flexibilitat wird somit erhoht und zeitgleich werden Logistikkosten eingespart. Die Gehause werden mit Tur ausgeliefert und verfugen uber obere, untere und seitliche Leitungseinfuhrungsmoglichkeiten. Einen Vorteil bildet der weite Turoffnungswinkel von 120?. Desweiteren konnen die Turen bei Bedarf einfach ausgehangt und werkzeuglos eingestellt werden. Besonders hervorzuheben sind die in den Feldern integrierten Leitungsfuhrungskanale, die z. B. fur die Verlegung der Spannungsversorgung oder der Patchkabel des intelligentes Messsystems genutzt werden konnen. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung. Die Gehause erfullen die Schutzart IP44 (IP31 nach DIN VDE 0603-1). Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe wei? RAL 9016 und pulverbeschichtet.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 45,00*
ab € 297,62*
€ 359,06*
Lager 1886
11
€ 6,40*
ab € 298,96*
€ 359,73*
Frei Haus
ab € 301,76*
€ 363,93*
Frei Haus
ab € 304,42*
€ 367,37*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 330,88*
€ 393,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,73*
€ 428,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,53*
€ 420,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,10*
€ 401,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.