| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2883081 Herst.-Nr.: 025033 EAN/GTIN: 4015080250333 |
| |
|
| | |
| Zwischenplatte für Kabelraumverkleidung bei CI Standverteilern, rechts Seite, Material Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial Farbe: grau, Breite: 162 mm, Ausführung: Sockel Zwischenplatte, Höhe: 320 mm, Tiefe: 25 mm, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 300 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schlagfestigkeit: sonstige, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZPR25-ID | Ident Code: | 025033 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,88* | € 12,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,14* | € 12,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,68* | € 13,62* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,88* | € 13,88* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,36* | € 14,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|