| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2882875 Herst.-Nr.: WS23-ID EAN/GTIN: 4015080416449 |
| |
|
| | |
| Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich Farbe: sonstige, Breite: 50 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2875 mm, Tiefe: 25 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | WS23-ID | Ident Code: | 041644 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragrahmenprofil, Tragschiene, eaton (moeller) tragrahmenprofil, kunststoffgehäuse, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,91* | € 91,26* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 74,94* | € 95,13* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,88* | € 99,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,09* | € 105,43* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 87,25* | € 108,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|