Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traggerüstprofil ST WS23-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B253J08
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     041644
EAN/GTIN:
     4015080416449
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hutschiene
Kunststoffgehäuse
Traggerüstprofil ST WS23-ID
Weitere Informationen:
Ausführung:
Traggerüstprofil
Breite:
50 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
2875 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,10*
€ 91,36*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,10*
€ 95,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,01*
€ 99,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,84*
€ 105,95*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 87,06*
€ 109,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.