Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2857877 Herst.-Nr.: FZ23B EAN/GTIN: 3250612777839 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen, universZ, 3-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 950x800mm Breite: 852 mm, Höhe: 1002 mm, Tiefe: 13 mm, RAL-Nummer: 9010 Maße HxB (mm): 950x800: 3feldig Maße HxB (mm): 950x800: 3feldig Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FZ23B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 127,12* | € 154,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,40* | € 157,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,89* | € 158,13* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 133,02* | € 161,77* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 138,31* | € 167,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|