Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür mit Sichtfenster 800x550mm univers IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2857862
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ106N
EAN/GTIN:
     3250612777051
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Flanschplatte
Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm. Tür als Multimediatür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatür. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme. Farbe: weiß, Breite: 519 mm, Ausführung: Teiltür, Höhe: 769 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP44, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: true, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FZ106N
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 155,03*
€ 184,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,26*
€ 186,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,43*
€ 191,37*
Frei Haus
ab € 164,52*
€ 194,81*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 166,67*
€ 197,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,20*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 42,93*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,88*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,11*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,90*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,74*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,83*
Zubehör
Hager
FZ837N
ab € 45,28*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,28*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,77*
Zubehör
Hager
FZ840N
ab € 50,31*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,19*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,90*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,15*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.