Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2855106 Herst.-Nr.: S35V EAN/GTIN: 4010330552861 |
| |
|
| | |
| Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung Farbe: weiß, Breite: 1000 mm, Höhe: 54 mm, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | S35V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,47* | € 20,39* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,62* | € 20,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,33* | € 21,53* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,48* | € 21,73* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,55* | € 21,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|