| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2850464 Herst.-Nr.: UF51W7 EAN/GTIN: 3250616160330 |
| |
|
| | |
| Wandlerfeld, universN, bis 135 A, mit NH00 Trenner auf Sammelschiene. Wandlerfeld bis 160A nach DIN VDE 0603-2-2, Bauhöhe 1350 mm, Breite 1- feldig 250 mm, Feld bestückt und verdrahtet mit NH00 Trenner auf 40mm Sammelschienensystem, 5 polig, im unteren Anschlussraum. 3x CU Schienen 30 x 5 für Wandlermontage, Abgangsklemmen bis 95 mm², Primärverdrahtung 50 mm², N 50 mm² und PE 35 mm² von unterem Sammelschienensystem zu Schienen im oberen Abgangsraum verdrahtet. Es ist möglich auch im Nachbarfeld rechts oder links anzuschließen. Mittels Sammelschienenverbinder kann das Feld an andere Felder angebunden werden. Farbe: weiß, Breite: 250 mm, Höhe: 1350 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 12, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 9, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 128 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UF51W7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.320,60* | € 1.465,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.322,12* | € 1.465,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.376,82* | € 1.518,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.383,93* | € 1.535,08* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.402,87* | € 1.557,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|