| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2832306 Herst.-Nr.: ZX464 EAN/GTIN: 4011617395966 |
| |
|
| | |
| Türriegel für Doppeltüren, ab 3-feldbreiten Schränken, passend für Kleinverteiler, U/A-Zählerschränke und A/B-Wandschränke Breite: 38 mm, Höhe: 51,5 mm, Tiefe: 16,5 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX464 | Ident Code: | 2CPX039596R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,17* | € 3,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,20* | € 3,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,22* | € 3,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,25* | € 3,41* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,46* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|