| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2809933 Herst.-Nr.: 255918 EAN/GTIN: 4015082559182 |
| |
|
| | |
| Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, mit harten 1/2 Zoll Vorprägungen, für Schalter T0-2 Breite: 100 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 100 mm, Tiefe: 181 mm, mit transparentem Deckel: false, geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): 12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CI-K2-T0-2-NA | Ident Code: | 255918 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse, leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,07* | € 19,81* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,81* | € 20,78* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,59* | € 21,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,13* | € 22,50* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,82* | € 23,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|