| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2781219 Herst.-Nr.: ST-REL3-SG-B24/21/P EAN/GTIN: 4017918077631 |
| |
|
| | |
| Relaisstecker, bestückt mit Remanenz-Kleinschaltrelais, Kontakte (AgSnO): kleine bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC, mit Verpolschutz- und Freilaufdiode, plusschaltend Nennstrom: 0,008 A, Breite: 20,8 mm, Höhe: 33 mm, Tiefe: 86,35 mm, mit abnehmbaren Klemmen: true, Schaltverhalten des Antriebs: bistabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 19,2 V, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ST-REL3-SG-B24/21/P | Ident Code: | 2824255 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,02* | € 75,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,67* | € 80,59* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 65,14* | € 83,93* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,36* | € 84,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|