Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 1W 20,8x33x66,5mm Steckanschl ST-REL3-SG-B24/21/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-F253J58
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2824255
EAN/GTIN:
     4017918077631
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
phoenix contact schaltrelais
Schaltrelais 1W 20,8x33x66,5mm Steckanschl ST-REL3-SG-B24/21/P
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
20.8 mm mm
Höhe:
33 mm mm
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Nennstrom:
0.008 A
Schaltverhalten des Antriebs:
bistabil
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
66.5 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,28*
€ 75,91*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,69*
€ 80,68*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,76*
€ 84,03*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,26*
€ 84,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.