Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automaten-Einzelgehäuse Tür durchsichtig IP65 AE/I43E/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2724231
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002612
EAN/GTIN:
     4015080026129
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
Automaten-Einzelgehäuse mit Tür, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880, Deckel dursichtig mit Griffverschlüssen, Tür durchsichtig rauchgrau zum Bedienen der Einbaugeräte, Tragschienen zum Aufschnappen der Geräte, Verschlussstreifen für unbenutzte Einbauplätze, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen, PE/N- Schienen inklusive, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Anzahl TE=27, PE- und N-Klemmen AnzahlxQuerschnitt=je 4x(6-35)mm² und 20x(1-4)mm², Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Tür: durchsichtig rauchgrau Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 375 mm, UV-beständig: false, Höhe: 250 mm, Tiefe: 150 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 100 mm, Anzahl der Reihen: 3, Einbauhöhe: 0 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 0 mm, EMV- Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 150 mm, DIN- Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 9, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
AE/I43E/T
Ident Code:
002612
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteilertür, eaton (moeller) kunststoffgehäuse, verteilertür, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,21*
€ 233,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,51*
€ 235,07*
Frei Haus
ab € 212,97*
€ 246,20*
Frei Haus
ab € 222,96*
€ 257,12*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 231,29*
€ 266,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,51*
€ 317,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,40*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,37*
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,48*
Zubehör
Eaton
020286
ab € 33,26*
Zubehör
Eaton
022659
ab € 36,00*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
051135
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.