| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2720518 Herst.-Nr.: K20X10/35 EAN/GTIN: 4015080023258 |
| |
|
| | |
| Ultraflach-Sammelschienenklemme, Anschlussquerschnitt Rundleiter=re 1.5-10 oder rf 1.5-6mm², Anschlussquerschnitt Bandleiter=3x9x0.8 oder 6x9x0.8 oder 4x16x0.8 oder 6x16x0.8 oder 10x16x0.8, für Schienen Cu 20x5 / 20x10, Bemessungsbetriebsstrom Ie=400A Geeignet für: Flachschiene, Max. Leiterquerschnitt: 124 mm², Breite der Klemme: 31 mm, Sammelschienenbreite: 20 mm, Sammelschienendicke: 5...10 mm, geeignet für Bandleiteranschluss: true, geeignet für Rundleiteranschluss: true, geeignet für Sektorleiteranschluss: false, Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 400 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | K20X10/35 | Ident Code: | 002325 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,67* | € 4,95* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,29* | € 5,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,78* | € 5,78* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,56* | € 5,97* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,07* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|