Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme f. CU 20x5(x10) K20X10/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15270034
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002325
EAN/GTIN:
     4015080023258
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme f. CU 20x5(x10) K20X10/35

Ultraflach-Sammelschienenklemme, Anschlussquerschnitt Rundleiter=re 1.5-10 oder rf 1.5-6qmm, Anschlussquerschnitt Bandleiter=3x9x0.8 oder 6x9x0.8 oder 4x16x0.8 oder 6x16x0.8 oder 10x16x0.8, für Schienen Cu 20x5 / 20x10, Bemessungsbetriebsstrom Ie=400A
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5..10 mm
Sammelschienenbreite:
20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
31 mm
Max. Leiterquerschnitt:
124 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 4,96*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,78*
€ 5,66*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 5,76*
10
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 6,01*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,07*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.