Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenträger Schienenabstand 50mm SH1005/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2719314
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     062993
EAN/GTIN:
     4015080629931
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Sammelschienenträger
Sammelschienenträger, für den Einsatz in den Gehäuseseitenwänden oder innerhalb von Gehäusen, Geräteaufbau auf Sammelschiene möglich, Sammelschienenträgerabstände max. 375mm, Schienenmittenabstand 50mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie=1000A, verwendbar für L1, L2, L3: 2x30x10, PE, N: 30x 10, Polzahl: 5, Schienenabstand: 50 mm, Max. Bemessungsstrom: 1000 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SH1005/4
Ident Code:
062993
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,95*
€ 21,12*
1
€ 5,46*
ab € 15,76*
€ 22,20*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 17,98*
€ 23,33*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,13*
€ 23,77*
1
€ 3,90*
ab € 18,00*
€ 24,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036182
ab € 122,53*
Zubehör
Eaton
002245
ab € 191,78*
Zubehör
Eaton
002218
ab € 127,27*
Zubehör
Eaton
034138
ab € 119,96*
Zubehör
Eaton
038555
ab € 140,64*
Zubehör
Eaton
264024
ab € 219,31*
Zubehör
Eaton
264023
ab € 175,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.