Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ph.-Steuertrafo 0,63kVA Vorzugsspannung 400/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2711934
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     STI0,63(400/230)
EAN/GTIN:
     4015080468837
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Steuertransformator, Sortiment: einphasige Steuertransformatoren ST…, Grundfunktion: einphasige Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformatoren STI, STZ, Nenneingangsspannung: 400 ± 5% V, Nennausgangsspannung: 230 V, Nennleistung: 0.63 kVA, Kurzzeitleistung: 1.7 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und geprüft nach: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Teil 2-2, VDE 0570 Teil 2-6 (Sicherheitstransformatoren), VDE 0570 Teil 2-4 (Trenntransformatoren), einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410 Breite: 151 mm, Höhe: 145 mm, Tiefe: 107 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Leiter-Material: Kupfer, Schutzart (IP): IP00, Primärspannung 1: 400 V, Primärspannung 2: 0 V, Primärspannung 3: 0 V, geeignet für Platinenmontage: false, Ringkern: false, Ausgeführt als Spar-Transformator: false, Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: true, Ausgeführt als Trenn-Transformator: true, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: B, Kurzschlussfest: false, Primärspannung 10: 0 V, Primärspannung 4: 0 V, Primärspannung 5: 0 V, Primärspannung 6: 0 V, Primärspannung 7: 0 V, Primärspannung 8: 0 V, Primärspannung 9: 0 V, Relative Kurzschlussspannung uk: 4,1%, Sekundärspannung 1: 230 V, Sekundärspannung 10: 0 V, Sekundärspannung 2: 0 V, Sekundärspannung 3: 0 V, Sekundärspannung 4: 0 V, Sekundärspannung 5: 0 V, Sekundärspannung 6: 0 V, Sekundärspannung 7: 0 V, Sekundärspannung 8: 0 V, Sekundärspannung 9: 0 V, Bemessungsscheinleistung: 630 VA
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
STI0,63(400/230)
Ident Code:
046883
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,53*
€ 152,62*
Frei Haus
ab € 139,06*
€ 161,45*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 144,38*
€ 167,26*
Frei Haus
ab € 145,61*
€ 168,23*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 145,07*
€ 168,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.