Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2668037 Herst.-Nr.: 9003750000 EAN/GTIN: 4008190068042 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern. Isoliert: true, mit Drahtschneider: true, Gewicht: 96,73 g, Länge: 82 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnitt: false, Rundschnitt: false, Abisolierbereich AWG: -...-, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: false, Abisolierlänge einstellbar: true, Abisolierbereich Durchmesser: -...- mm, Abisolierbereich Querschnitt: -...- mm², Griffausführung: 2-Komponenten, ESD geprüft: false, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | M-D-STRIPAXLWL | Ident Code: | 9003750000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, LWL Abisolierwerkzeug, Polymerfaserkabel, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,83* | € 102,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 87,42* | € 105,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,07* | € 105,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,14* | € 109,42* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 91,31* | € 109,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|