| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2646022 Herst.-Nr.: 736M12 EAN/GTIN: 4011126381566 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 11 x 12 x 45 mm Befestigungsloch: Ø 6,5 mm für Kabel-Ø: 12 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423: M 12 Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert Ausführung: zweilappig, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 12 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: false, geeignet im Brandschutzbereich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 736M12 | Ident Code: | 2-736M12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,141* | € 0,197* | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,1479* | € 0,2069* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,1746* | € 0,2346* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,16* | € 0,27* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2196* | € 0,3796* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|