Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 2 feldrig, 3 reihig, 72TE, H=500, B=550, T=165 FV2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2517001
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7110220
EAN/GTIN:
     4034338913318
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
feldverteiler f-tronic
feldverteiler
Große Verteiler für die intelligente Installationstechnik Großzügige Kabeleinführungen an der Unter-, Ober- und Rückseite je Feldbreite Obere und untere Kabeleinführung mit Durchstoßmembran, dadurch schnelle und einfache Handhabung ohne zusätzliches Werkzeug Alle Abdeckungen mit seitlichen Abschottungen Ab drei Feldbreiten mit Doppeltür Verschiedene Schlossvarianten möglich – auch DIN-Zylinderschloss Inkl. 1x ZSSKN17N sowie 1x ZSSKPE34 Steckklemme je Feld Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 550 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 165 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Anzahl der Reihen: 3, Art der Abdeckung: Tür, EMV- Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, DIN- Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 24, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP43, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen
Weitere Informationen:
Hersteller:
f-tronic GmbH
Produkt Typ:
FV2-3
Ident Code:
7110220
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler 2 reihig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,49*
€ 208,79*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 175,96*
€ 214,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,34*
€ 242,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,65*
€ 282,93*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.