Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOLDEN-Sprint- Schraube gehärtet Hostaflonbeschichtet 47586.0X50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2511019
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195937
EAN/GTIN:
     4012195682752
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzbohrschraube 6x50
holzschraube ohne norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT- Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel. Kopfform: Panhead, Schraubsystem: sonstige, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Kopfdurchmesser: 12 mm, Länge: 50 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Senkkopf: false, Oberflächenbehandlung: beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
47586.0X50
Ident Code:
3195937
Weitere Suchbegriffe: Schnellbauschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,44*
€ 37,98*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,95*
ab € 29,60*
€ 38,00*
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,486*
€ 39,116*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 32,11*
€ 41,36*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 36,94*
€ 47,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,53*
€ 56,5607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,13*
€ 56,0847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,68*
€ 53,1692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,77*
€ 49,7063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,94*
€ 43,9586
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1847* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195023
ab € 3,398*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,698*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 4,096*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,094*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,908*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 6,794*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195430
ab € 5,368*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 5,892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 6,242*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195465
ab € 6,706*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195473
ab € 7,174*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 3,912*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 4,184*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 4,652*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.