Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel M63x1,5 IP54 metrisch grau Dichtbereich 24-43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2459187
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     WSTM63
EAN/GTIN:
     4013902859979
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 24-43mm, Gewindelänge 20mm Abmessungen: 68,8 x 68,8 x 37mm Farbe: grau, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 24...43 mm, Nenndurchmesser: 63 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 1...17 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
WSTM63
Ident Code:
20346301
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m63, Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,32*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,8188*
€ 1,3488*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,83*
€ 1,36*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,87*
€ 1,43*
3 Tage
114
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,88*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3488*
€ 1,60507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1988*
€ 1,42657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0888*
€ 1,29567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0488*
€ 1,24807
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9788*
€ 1,16477
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8188*
€ 0,97437
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20341601
ab € 0,133*
Ähnlich
Spelsberg
20345001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.