Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring PG21/16 PG21-PG16 Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2456634
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     893/2116
EAN/GTIN:
     4011126019209
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen des Reduzierringes ist nur von Hand empfehlenswert! Außengewinde: Pg 21 Innengewinde: Pg 16 Gewindelänge außen: 10 mm Gewindelänge innen: 13 mm Aussen-Ø: 34,5 mm Einsatztemperaturbereich: -30° bis 60°C Werkstoff: Polystyrol Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Vernickelt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: PG, Gewindeart Außengewinde: PG, Gewindemaß PG Innengewinde: 16, Gewindemaß PG Außengewinde: 21 Gewinde innen: Pg 16 Gewinde außen: Pg 21
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
893/2116
Ident Code:
2-893/2116
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,4348*
€ 0,6148*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,491*
€ 0,691*
50
€ 5,46*
ab € 1,388*
€ 1,808*
50
Frei Haus
ab € 1,426*
€ 1,846*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,39*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6148*
€ 0,73161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5848*
€ 0,69591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5148*
€ 0,61261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5048*
€ 0,60071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4348*
€ 0,51741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3316*
Ähnlich
HKL
4011126019230
ab € 1,12874*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3863*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5794*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9421*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.