Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2431375 Herst.-Nr.: 1600A00223 EAN/GTIN: 3165140782159 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkiste LT-BOXX 272, Die LT-BOXX 272 ermöglicht universelle Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Das geräumige offene Fach gewährleistet universelles Aufbewahren und schnellen Zugriff auf Equipment jeder Art. Großer Handgriff sorgt für angenehmes Tragen und bequemes Handling. Die Kompatibilität mit den L-BOXX-Varianten und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem sorgt für absolute Flexibilität. Diese Aufbewahrungsbox eignet sich für die Verwendung mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, der L-BOXX, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller. Die LT-BOXX 272 verfügt auch über eine Klickverbindung und hat eine Traglast bis 25 kg sowie eine Zugfestigkeit von 50 kg. Breite: 442 mm, Ausführung: Werkzeugkiste, Höhe: 287 mm, Tiefe: 362 mm, Werkstoff: Kunststoff, Hängeschlossbügel: false, mit Schulterriemen: false, Signalrot: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | LT-BOXX272 | Ident Code: | 1600A00223 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,06* | € 52,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,12* | € 52,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,13* | € 53,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,27* | € 55,65* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 46,38* | € 55,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|