Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-726953 Herst.-Nr.: 1600A00223 EAN/GTIN: 3165140782159 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1600A00223, Werkzeugkiste LT-BOXX 272, Die LT-BOXX 272 ermöglicht universelle Aufbewahrung im Rahmen des BoschMobility Systems. Das geräumige offene Fach gewährleistet universelles Aufbewahren und schnellen Zugriff auf Equipment jeder Art. Großer Handgriff sorgt für angenehmes Tragen und bequemes Handling.Die Kompatibilität mit den L-BOXX-Varianten und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem sorgt für absolute Flexibilität. Diese Aufbewahrungsbox eignet sich für die Verwendung mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, der L-BOXX, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller. Die LT-BOXX 272 verfügtauch über eine Klickverbindung und hat eine Traglast bis 25 kg sowie eine Zugfestigkeit von 50 kg., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1599 GRAMM | Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 442 x 362 x 287 mm | D-Ringe: | nein | Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 378 x 306 x 265 | Materialausführung: | ABS | ProClick Ready: | nein | Stellfläche L-BOXX: | nein | Volumen: | 43,46 dm3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,94* | € 52,00* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,48* | € 52,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,10* | € 53,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,04* | € 55,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,79* | € 55,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|