Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel rastbar für Gitterrinne 100x 3000, St, FS DGRR100FS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2416630
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6001842
EAN/GTIN:
     4012196687121
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet. Oberflächenschutz: bandverzinkt, Materialstärke: 0,75 mm, Länge: 3000 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: aufrastend, Oberteilbreite: 98 mm, geeignet für Gitterrinne: true, geeignet für Kabelleiter: false, geeignet für Kabelrinne: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, geeignet für Funktionserhalt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
DGRR100FS
Ident Code:
6001842
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, obo gitterrinnendeckel, U-Stiele (Kabelbühne,Teile), C- Schiene (Kabelbühne,Teile), AZ-Kanal (Kabelbühne,Teile), Kabelbühne (Teile), Profileisenbühne (Kabelbühne,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 69,00*
ab € 43,40001*
€ 57,01002*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 48,87*
€ 63,75*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,05*
€ 64,33002*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,44002*
€ 84,84*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,33002*
€ 76,55272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,90*
€ 76,041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,03002*
€ 72,62572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,99002*
€ 70,19812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,85001*
€ 70,03151
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 16,35* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6065600
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.